Motion
ZPT50BUJ50-06-A14

SMC CORP OF AMERICA
ZPT50BUJ50-06-A14

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 50 mm
N° D’ARTICLE MI04555863
N° MFRZPT50BUJ50-06-A14
Prix65.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT50BUJ50-06-A14

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 50 mm
N° D’ARTICLE MI04555863
N° MFRZPT50BUJ50-06-A14
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
Prix65.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du godet
    19 mm
  • Gobelet extérieur Diamètre  
    50 mm
  • Hauteur totale
    198.9 mm
  • Poids global
    219 g
  • Diamètre du tampon
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    50 mm
  • Poids
    219 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Rotation
  • Type de tampon
    Rigide
  • Matériau de la coupelle
    Caoutchouc uréthane
  • Type de coupelle
    Soufflets
  • Orientation d’entrée
    Vertical
  • Comp. liquide
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +60 °C
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc uréthane
  • Type de tampon
    Soufflets
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Une touche

Aperçu

Description du fabricant
ZPT50BUJ50-06-A14

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté