Spécifications
Dimensions
- Hauteur du godet4.5 mm
- Gobelet extérieur Diamètre80 mm
- Hauteur totale158.5 mm
- Poids global278 g
- Diamètre du tampon80 mm
- Accident vasculaire cérébral50 mm
- Poids278 g
Détails
- Rotation du tamponRotation
- Type de tamponRigide
- Matériau de la coupelleCaoutchouc fluoro
- Type de coupelleCôtelé
- Orientation d’entréeVertical
- Comp. liquideAir
- Plage de température de fonctionnement0 à +250 °C
- Matériau du tamponFKM
- Type de tamponRobuste, plat avec nervures
- Type d’entrée d’aspirateurFileté
Aperçu
- Planche robuste avec nervure ou coussinet à soufflet robuste avec tampon
- Direction verticale de l’entrée d’aspiration
- Diamètre du tampon : 40, 50, 63, 80, 100, 125
- Matériau du tampon : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, EPR
- Taille du filetage d'entrée du vide : Rc1/8, NPT1/8, NPTF1/8