Spécifications
Dimensions
- Courant de charge maximum80 mA
- Hauteur totale30 mm
- Longueur totale44.05 mm
- Largeur totale30 mm
- Port 1 taille/type5/32 dans la fonction Appuyer-pour-Parler
- Poids0.18 lb
Détails
- Précision2 %
- AfficherUnité SI fixe
- Comp. liquideAir, gaz non corrosif, gaz non inflammable
- Tension de charge maximale28 V
- Plage de pression de fonctionnement-100 à +100 kPa
- Plage de température de fonctionnement0 à +50 °C
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Temps de réponse du signal2.5 ms
- Normes respectéesCE, CSA/UL, IEC 60204-1, ISO 4414, UL
- Action de commutationNPN (1 sortie)