Motion
VFS2510-5DZ-01N

SMC CORP OF AMERICA
VFS2510-5DZ-01N

Vanne de régulation d'air à solénoïde - montage sur socle sans branchement, 5 ports, 3 (centre de pression) position
N° D’ARTICLE MI04556061
N° MFRVFS2510-5DZ-01N
Prix143.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS2510-5DZ-01N

Vanne de régulation d'air à solénoïde - montage sur socle sans branchement, 5 ports, 3 (centre de pression) position
N° D’ARTICLE MI04556061
N° MFRVFS2510-5DZ-01N
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
Prix143.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/8 NPT
  • Taille du port de la sous-plaque
    1/8 NPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (centre de pression)
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur socle, non enfichable
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Matériau du joint
    Métal
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VFS2510-5DZ-01N

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté