Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale152 mm
- Longueur totale300 mm
- Largeur totale151 mm
- Port 1 taille/type3/4 BSPP
- Déplacement du positionneur de soupape45 °
- Poids21.83 lb
Détails
- Type d’actionneurLevier à tige
- Matériau du corpsFonte
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv185 mm2
- Direction du débit4-Way
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Nombre de Ports4
- Nombre de postes3 (Centre fermé)
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnementMaximum de +0.7 Mpa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Type de connexion de portFileté
- Sexe portuaireFemme
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Matériau du jointNitrile
- Normes respectéesJIS
- Fonction de la vanneÉléments rotatifs