Motion
VHK2-02S-08FR

SMC CORP OF AMERICA
VHK2-02S-08FR

Soupape à doigt
N° D’ARTICLE MI04556189
N° MFRVHK2-02S-08FR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VHK2-02S-08FR

Soupape à doigt
N° D’ARTICLE MI04556189
N° MFRVHK2-02S-08FR

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    41 mm
  • Longueur totale
    65.2 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Port 1 taille/type
    1/4 BSPT (1P)
  • Port 2 Taille/Type
    Connexion par poussée de 8 mm (2A)
  • Déplacement du positionneur de soupape
    90 °
  • Poids
    32 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Sélecteur de torsion
  • Matériau du corps
    PBT
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    9.7 mm2
  • Direction du débit
    2-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • État normal
    Normalement fermé
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Fonction de la vanne
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
VHK2-02S-08FR VANNE À DOIGTS
  • Soupape à doigt, standard
  • Port 2 ou 3 disponible
  • Zone d’entrée en vigueur : 2.0 à 17.5mm²
  • Pression de service max. : 1.0MPa
  • Fluide : air

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté