Motion
VHK2-07F-07FRL-X205

SMC CORP OF AMERICA
VHK2-07F-07FRL-X205

Vanne de régulation d’air mécanique - corps à orifice, 2 ports, 2 positions, commande par sélecteur de torsion
N° D’ARTICLE MI04556194
N° MFRVHK2-07F-07FRL-X205
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VHK2-07F-07FRL-X205

Vanne de régulation d’air mécanique - corps à orifice, 2 ports, 2 positions, commande par sélecteur de torsion
N° D’ARTICLE MI04556194
N° MFRVHK2-07F-07FRL-X205

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Déplacement du positionneur de soupape
    90 °
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Type d’actionneur
    Sélecteur de torsion
  • Matériau du corps
    PBT
  • Direction du débit
    2-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • État normal
    Normalement fermé
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Fonction de la vanne
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
VHK2-07F-07FRL-X205 VANNE À DOIGTS
  • Soupape à doigt, standard
  • Port 2 ou 3 disponible
  • Zone d’entrée en vigueur : 2.0 à 17.5mm²
  • Pression de service max. : 1.0MPa
  • Fluide : air

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon