Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale41 mm
- Longueur totale48.6 mm
- Largeur totale18 mm
- Port 1 taille/type6 mm Pousser pour connecter
- Port 2 Taille/Type6 mm Pousser pour connecter
- Déplacement du positionneur de soupape90 °
- Poids16 g
Détails
- Type d’actionneurSélecteur de torsion
- Matériau du corpsPBT
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv7.2 mm2
- Direction du débit2-Way
- Couleur du boutonGris
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- État normalNormalement fermé
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnementMaximum de +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement0 à +60 °C
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Type de connexion de portAppuyer pour connecter
- Sexe portuaireFemme (1P), Femme (2A)
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Matériau du jointNitrile
- Normes respectéesJIS
- Fonction de la vanneTapis
Aperçu
- Vanne : 2 ou 3 ports (résistant aux flammes)
- Fluide : air
- Pression de service max. : 1.0MPa
- Zone d’entrée en vigueur : 2.0 à 17.5mm²
- Température ambiante et de liquide : 0 à 60°C