Motion
VHK3R-12F-12FL

SMC CORP OF AMERICA
VHK3R-12F-12FL

Soupape à doigt
N° D’ARTICLE MI04556203
N° MFRVHK3R-12F-12FL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VHK3R-12F-12FL

Soupape à doigt
N° D’ARTICLE MI04556203
N° MFRVHK3R-12F-12FL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    46 mm
  • Longueur totale
    63 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Port 1 taille/type
    12 mm - Pousser pour connecter (1P)
  • Port 2 Taille/Type
    12 mm - Pousser pour connecter (2A)
  • Déplacement du positionneur de soupape
    90 °
  • Poids
    45.4 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Sélecteur de torsion
  • Matériau du corps
    PBT
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    17.5 mm2
  • Direction du débit
    2-Way
  • Couleur du bouton
    Bleu
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • État normal
    Normalement ouvert
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Type de connexion de port
    Appuyer pour connecter
  • Sexe portuaire
    Femme (1P), Femme (2A)
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS, UL
  • Fonction de la vanne
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
VHK3R-12F-12FL VANNE À DOIGTS
  • Vanne : 2 ou 3 ports (résistant aux flammes)
  • Fluide : air
  • Pression de service max. : 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur : 2.0 à 17.5mm²
  • Température ambiante et de liquide : 0 à 60°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon