Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale28 mm
- Longueur totale62.8 mm
- Largeur totale18 mm
- Tailles des portsMontage sur sous-plaque
- Taille du port de la sous-plaque1/8 BSPP
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Mot-clé de descriptionSous-plaque non incluse
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.19 (A à R) Cv, 0.19 (P à A) Cv, 0.2 (A à P) Cv, 0.2 (R à A) Cv
- Direction du débit2-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale14 psi
- État normalNormalement fermé
- Nombre de Ports3
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement23 à 122 °F
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- Temps de réponse10 ms
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieVK300
- Entrée électrique du solénoïdeŒillet
- Consommation d'énergie du solénoïde4.3 W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesJIS B 8374-1981
- Fonction de la vanneTapis
Aperçu
- Fluide : air
- Tension nominale : 110, 110, 220, 220, 240 V c.a.; 12, 24 V c.c.
- Temps de réponse : 10 ms ou moins (standard), 15ms ou moins (faible consommation d’énergie)
- Construction protectrice : antipoussière