Motion
VM430-N01-02S

SMC CORP OF AMERICA
VM430-N01-02S

Soupape mécanique avec levier à galet à fonctionnement unidirectionnel
N° D’ARTICLE MI04556309
N° MFRVM430-N01-02S
Prix26.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VM430-N01-02S

Soupape mécanique avec levier à galet à fonctionnement unidirectionnel
N° D’ARTICLE MI04556309
N° MFRVM430-N01-02S
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
Prix26.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    35 mm
  • Longueur totale
    102 mm
  • Largeur totale
    21 mm
  • Port 1 taille/type
    1/8 NPT
  • Déplacement du positionneur de soupape
    9 mm
  • Poids
    160 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Levier à rouleaux
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    7 mm2
  • Direction du débit
    2-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    -100 kPa
  • État normal
    Normalement ouvert
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement
    -100 kPa à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
VANNE MÉCANIQUE À VM430-N01-02S 3 PORTS
  • Fluide : air
  • Pression de fonctionnement : -100kPa à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 7mm 2 (0.38)
  • Température ambiante et de liquide : -5° à 60°C (sans gel)
  • Port (taille nominale) : Rc(PT) 1/8 (6A)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté