Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’orifice15 mm
- Hauteur totale63 mm
- Longueur totale80.5 mm
- Largeur totale42 mm
- Port 1 taille/type1/2 NPT
- Port 2 Taille/Type1/2 BSPT (pilote)
- Poids0.6 kg
Détails
- Matériau du corpsLaiton
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv4.8 Cv
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale0 MPa
- Nombre de ports2
- Plage de pression de fonctionnement0 à +1 Mpa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +99 °C
- Matériau du jointFluoroélastomère
- Normes respectéesJIS
Aperçu
- Type pneumatique
- Le débit varie de 0.80 à 43 Cv
- Taille de l’orifice : 7mm à 50mm
- Port : 1/8 à 2 Rc(PT)
- Matériau du joint : NBR, FKM, EPR