Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’orifice25 mm
- Hauteur totale99.5 mm
- Longueur totale172 mm
- Largeur totale60 mm
- Taille du port1 BSPT
- Poids1.4 kg
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsBronze
- Type de liquide compatibleVide
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv12 Cv
- Pression de fonctionnement minimale-101 kPa
- Nombre de solénoïdes1
- Plage de température de fonctionnement-5 à +99 °C
- Sexe portuaireFemme
- Matériau du jointFluoroélastomère
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde2 W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesJIS B 2210 10K
Aperçu
- Type de solénoïde pilote externe
- Le débit varie de 0.80 à 43 Cv
- Taille de l’orifice : 7mm à 50mm
- Port : 1/8 à 2 Rc(PT)
- Matériau du joint : NBR, FKM, EPR