Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’orifice32 mm
- Hauteur totale105 mm
- Longueur totale129.5 mm
- Largeur totale77 mm
- Port 1 taille/type1-1/4 NPT
- Port 2 Taille/Type1-1/4 BSPT (pilote)
- Poids2.4 kg
Détails
- Matériau du corpsLaiton
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv18 Cv
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale0 MPa
- Nombre de ports2
- Plage de pression de fonctionnement0 à +1 Mpa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +99 °C
- Matériau du jointCaoutchouc
- Normes respectéesJIS