Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’orifice32 mm
- Hauteur totale105 mm
- Longueur totale138.5 mm
- Largeur totale77 mm
- Port 1 taille/type1-1/4 NPT
- Port 2 Taille/Type1-1/4 NPT
- Poids2.3 kg
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv320 mm2
- Pression de fonctionnement maximale+0.97 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale0 MPa
- Nombre de ports2
- Plage de pression de fonctionnement0 à +0.97 Mpa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +180 °C
- Type de connexion de portFileté
- Sexe portuaireFemme
- Matériau du jointPTFE
Aperçu
- Série de vannes de procédé VND
- Type pneumatique
- Taille de l’orifice : 7 à 50mm
- Port : 1/8 à 2 pouces
- Plage de pression de service : 0 à 0.97 MPa