Motion
VP3145-043DLA

SMC CORP OF AMERICA
VP3145-043DLA

Soupape SOL
N° D’ARTICLE MI04556516
N° MFRVP3145-043DLA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP3145-043DLA

Soupape SOL
N° D’ARTICLE MI04556516
N° MFRVP3145-043DLA
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    116 psi
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    32 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Caoutchouc

Aperçu

Description du fabricant
VP3145-043DLA
  • Grande capacité de débit, faible résistance à l’échappement
  • Conversion facile en N.C. ou N.O.
  • Peut être utilisé sous vide ou sous basse pression
  • Orientation libre du montage

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon