Motion
VQ1200N-51-Q
Vanne enfichable 5 ports
N° D’ARTICLE MI04556662
N° MFRVQ1200N-51-Q
Prix97.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne enfichable 5 ports
N° D’ARTICLE MI04556662
N° MFRVQ1200N-51-Q

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix97.52 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Zinc
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.16 (P à A/B) Cv, 0.18 (A/B à R1/R2) Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    130 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Temps de réponse
    ≤13 ms
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VQ
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur D-Sub
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    0.4 W
  • Courant d'alimentation du solénoïde
    17 mA
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Conductance sonique (C)
    0.7 (P à A/B) dm3/(s.bar), 0.72 (A/B à R1/R2) dm3/(s.bar)
  • Normes respectées
    JIS B 8375-1981, JIS
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
VANNE ENFICHABLE VQ1200N-51-Q 5 PORTS
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Plage de pression de service : 0.1MPa - 0.7MPa(style haute pression 1.0MPa)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté