Motion
VQ21A1-5YZ-C8

SMC CORP OF AMERICA
VQ21A1-5YZ-C8

VANNE, SOL
N° D’ARTICLE MI04556704
N° MFRVQ21A1-5YZ-C8
Prix39.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ21A1-5YZ-C8

VANNE, SOL
N° D’ARTICLE MI04556704
N° MFRVQ21A1-5YZ-C8
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
Prix39.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    56 mm
  • Longueur totale
    80.8 mm
  • Largeur totale
    28 mm
  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 8 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Résine
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.33 à 0.39 Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    0.6 Mpa2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.01 à +0.6 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Temps de réponse
    10 (ON) ms, 15 (OFF) ms
  • Matériau du joint
    Fluoroélastomère
  • Série
    VQ
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    0.6 (maintien avec économie d’énergie) W, 2.9 (appel avec économie d’énergie) W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    JIS B 8375

Aperçu

Description du fabricant
VQ21A1-5YZ-C8 VANNE, SOL
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de service : 0.01 à 0.6 MPa
  • Débit : 0.39 Cv (VQ20), 0.81 (VQ30)
  • Tension nominale du serpentin : 12, 24VDC; 100, 110, 200VAC
  • Temps de réponse OFF : 5ms ou moins
  • Température ambiante/liquide : -10 à 50°C

Les clients ont également acheté