Motion
VQ2400-51-X116

SMC CORP OF AMERICA
VQ2400-51-X116

VANNE, POSITION 3 , ENFICHABLE(C.C.)
N° D’ARTICLE MI04556719
N° MFRVQ2400-51-X116
Prix183.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ2400-51-X116

VANNE, POSITION 3 , ENFICHABLE(C.C.)
N° D’ARTICLE MI04556719
N° MFRVQ2400-51-X116
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
Prix183.10 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (centre d’échappement)
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    VQ
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VQ2400-51-X116 VANNE, 3 POSITIONS,

Les clients ont également acheté