Motion
VQ7-6-FIG-D-3ZSC

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-6-FIG-D-3ZSC

Électrovanne standard ISO
N° D’ARTICLE MI04556841
N° MFRVQ7-6-FIG-D-3ZSC
Prix155.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-6-FIG-D-3ZSC

Électrovanne standard ISO
N° D’ARTICLE MI04556841
N° MFRVQ7-6-FIG-D-3ZSC
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
Prix155.75 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (centre de pression)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VQ7
  • Entrée électrique du solénoïde
    Précâblé
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VQ7-6-FIG-D-3ZSC

Les clients ont également acheté