Motion
VQ7-8-FHG-D-1N

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-8-FHG-D-1N

VALVE ISO DBL SOL TAILLE 2
N° D’ARTICLE MI04556850
N° MFRVQ7-8-FHG-D-1N
Prix164.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-8-FHG-D-1N

VALVE ISO DBL SOL TAILLE 2
N° D’ARTICLE MI04556850
N° MFRVQ7-8-FHG-D-1N
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
Prix164.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    153 mm
  • Longueur totale
    180.5 mm
  • Largeur totale
    75 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    2.4 (A/B à EA/EB) Cv, 2.4 (P à A/B) Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Type de poussée (outil requis)
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (Centre fermé)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Temps de réponse
    45 ms
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VQ7
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -10 à +10  %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    1.2 W
  • Courant d'alimentation du solénoïde
    12 mA
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    100 V c.a.
  • Conductance sonique (C)
    10 (A/B à EA/EB) dm3/(s.bar), 10 (P à A/B) dm3/(s.bar)
  • Normes respectées
    JIS B 8375-1981, JIS

Aperçu

Description du fabricant
VALVE VQ7-8-FHG-D-1N ISO DBL SOL TAILLE 2
  • Taille 2, électrovanne standard ISO
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Pression de fonctionnement : 0.15 à 1.0MPa
  • Logement : IP65 (à l’épreuve de la poussière et de la splah)

Les clients ont également acheté