Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale153 mm
- Longueur totale180.5 mm
- Largeur totale75 mm
- Taille du portSans sous-plaque
Détails
- Actionnement3 Centre fermé
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv2.8 (A/B à EA/EB) Cv, 2.8 (P à A/B) Cv
- Direction du débit« 4 voies »
- Type de fonctionnement manuelType de poussée (outil requis)
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de postes3
- Nombre de solénoïdesDouble
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de température de fonctionnement23 à 140 °F
- Type de tuyauterieSans sous-plaque
- Temps de réponse50 ms
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieVQ7
- Fluct de tension admissible du solénoïde±10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Entrée électrique du solénoïdeBornier DIN (avec connecteur)
- Consommation d'énergie du solénoïde1 W
- Courant d'alimentation du solénoïde42 mA
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Conductance sonique (C)11 (A/B à EA/EB) dm3/(s.bar), 11 (P à A/B) dm3/(s.bar)
- Normes respectéesJIS B 8375-1981, JIS
- Norme de filetagesans sous-plaque
Aperçu
- Taille 2, électrovanne standard ISO
- Fluide : air/gaz d'inertie
- Pression de fonctionnement : 0.15 à 1.0MPa
- Logement : IP65 (à l’épreuve de la poussière et de la splah)