Motion
VQ7-8-FPG-D-3ZA04

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-8-FPG-D-3ZA04

VALVE ISO DBL SOL TAILLE 2
N° D’ARTICLE MI04556861
N° MFRVQ7-8-FPG-D-3ZA04
Prix289.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-8-FPG-D-3ZA04

VALVE ISO DBL SOL TAILLE 2
N° D’ARTICLE MI04556861
N° MFRVQ7-8-FPG-D-3ZA04
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
Prix289.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/2 po

Détails

  • Actionnement
    3 Double vérification de position
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (vérification pilote double)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Port latéral avec sous-plaque
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VQ7
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    BSPT

Aperçu

Description du fabricant
VQ7-8-FPG-D-3ZA04 VANNE ISO DBL SOL
  • Taille 2, électrovanne standard ISO
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Pression de fonctionnement : 0.15 à 1.0MPa
  • Logement : IP65 (à l’épreuve de la poussière et de la splah)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté