Motion
VQ7-8-FPG-D-3ZRSC

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-8-FPG-D-3ZRSC

VALVE ISO DBL SOL TAILLE 2
N° D’ARTICLE MI04556862
N° MFRVQ7-8-FPG-D-3ZRSC
Prix289.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-8-FPG-D-3ZRSC

VALVE ISO DBL SOL TAILLE 2
N° D’ARTICLE MI04556862
N° MFRVQ7-8-FPG-D-3ZRSC
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
Prix289.50 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (vérification pilote double)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VQ7
  • Entrée électrique du solénoïde
    Précâblé
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VQ7-8-FPG-D-3ZRSC VANNE ISO DBL SOL
  • Taille 2, électrovanne standard ISO
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Pression de fonctionnement : 0.15 à 1.0MPa
  • Logement : IP65 (à l’épreuve de la poussière et de la splah)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté