Motion
VQZ1151-5G1-01T

SMC CORP OF AMERICA
VQZ1151-5G1-01T

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VQZ 4/5 avec largeur de corps VQZ1000 Modèle 10mm
N° D’ARTICLE MI04556923
N° MFRVQZ1151-5G1-01T
Prix54.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ1151-5G1-01T

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VQZ 4/5 avec largeur de corps VQZ1000 Modèle 10mm
N° D’ARTICLE MI04556923
N° MFRVQZ1151-5G1-01T
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
Prix54.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    47.2 mm
  • Longueur totale
    68.8 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Taille du port
    1/8 po
  • Tailles des ports
    1/8 NPTF

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.3 (P à A, B) Cv, 0.32 (A, B à EA, EB) Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • À utiliser avec la série
    VQZ1000 largeur de carrosserie 10mm
  • Fonction
    Standard
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Temps de réponse
    ≤17 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VQZ
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Œillet
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    0.35 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    CE, JIS B 8375-1981

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À 5 PORTS SÉRIE VQZ1151-5G1-01T 1000
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa(type haute pression 1.0MPa)
  • Surface effective mm 2 (Cv) :joint métallique 2.2 (0.12) - 16.2 (0.9); joint en caoutchouc 3.6 (0.2) - 21.6 (1.2)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (ms) standard 1W, haute pression 1.5W :joint métallique 25 ou moins; joint en caoutchouc 30 ou moins
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50° C

Les clients ont également acheté