Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale65 mm
- Longueur totale188.5 mm
- Largeur totale38 mm
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv1 Cv
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale116 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes3 (Centre fermé)
- Nombre de solénoïdesDouble
- Plage de température de fonctionnement14 à 140 °F
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieVSR
- Fluct de tension admissible du solénoïde±10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Consommation d'énergie du solénoïde1 W
- Courant d'alimentation du solénoïde42 mA
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50/60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde110 V c.a.
- Normes respectéesJIS B 8375-1981
- Norme de filetagesans sous-plaque
Aperçu
- VSR/S8-4 (taille 01) conforme à la norme ISO 15407-2
- Logement du boîtier IP65
- Grande capacité : débit de 1000L/min (ANR); taille d’entraînement du cylindre ø100
- Léger (position 3 ) : 0.26kg