Spécifications
Dimensions
- Tailles des ports3/8 NPTF
Détails
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv1.8 Cv
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Page de produit du fabricant
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- Matériau du jointMétal
- SérieVSS
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
Aperçu
- Fluide : air, gaz d’inertie
- Pression de service maximale : 1.0MPa
- Pression de service minimale : 0.1MPa
- Débit : Cv 2.0
- Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC
- Valeur nominale : IP67, NEMA4 Abaissement du tuyau