Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale65 mm
- Longueur totale188.5 mm
- Largeur totale38 mm
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv3.6 Cv
- Pression de fonctionnement maximale1 Mpa2
- Nombre de solénoïdesDouble
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +1 (interne) MPa
- Plage de température de fonctionnement-20 à +60 °C
- Matériau du jointMétal
- SérieVSS
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Consommation d'énergie du solénoïde1 W
- Courant d'alimentation du solénoïde0.075 (En attente) A
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesJIS B 8375-1981, NEMA 4