Motion
VT307-6G-02N-F

SMC CORP OF AMERICA
VT307-6G-02N-F

Vanne de procédé SMC® VT307-6G-02N-F 1-Solenoid, port fileté BSPT femelle 1/4 , entrée d’œillet, tension d’alimentation : 12V c.c.
N° D’ARTICLE MI04557292
N° MFRVT307-6G-02N-F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VT307-6G-02N-F

Vanne de procédé SMC® VT307-6G-02N-F 1-Solenoid, port fileté BSPT femelle 1/4 , entrée d’œillet, tension d’alimentation : 12V c.c.
N° D’ARTICLE MI04557292
N° MFRVT307-6G-02N-F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    37 mm
  • Longueur totale
    54.5 mm
  • Largeur totale
    25.5 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à action directe
  • Détails supplémentaires
    Ressort de retour
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.21 (P à A) Cv, 0.21 (R à A) Cv, 0.22 (A à R) Cv, 0.23 (A à P) Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    0.9 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 MPa
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à 0.9 (air) MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +50 °C
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Temps de réponse
    ≤20 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Œillet
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    4.8 W
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    10 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    12 V c.c.
  • Normes respectées
    ISO VG32, JIS B 8374-1981

Aperçu

Description du fabricant
VT307-6G-02N-F

Vous pourriez également aimer