Motion
VV307-01-063-02N-F

SMC CORP OF AMERICA
VV307-01-063-02N-F

COLLECTEUR, 6-STATION
N° D’ARTICLE MI04557349
N° MFRVV307-01-063-02N-F
Prix36.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV307-01-063-02N-F

COLLECTEUR, 6-STATION
N° D’ARTICLE MI04557349
N° MFRVV307-01-063-02N-F
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
Prix36.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice du cylindre
    1/4 po
  • Taille de l’orifice d’échappement
    1/8 po
  • Hauteur totale
    87.1 mm
  • Longueur totale
    192 mm
  • Taille du port de pression
    1/8 po

Détails

  • Type de base
    Stock de barres
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    VT307
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 NPT
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Support
  • Nombre de Stations  
    6
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Emplacement du port
    Côté, haut

Aperçu

Description du fabricant
VV307-01-063-02N-F
  • Collecteur : montage B.
  • Nombre max. de stations : 20.
  • Électrovanne applicable : VO307.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon