Motion
AF30-F02D
Filtre à air modulaire - 5 microns, 1/4 ports BSPP, cuve en polycarbonate, drain automatique (normalement ouvert)
N° D’ARTICLE MI04558033
N° MFRAF30-F02D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filtre à air modulaire - 5 microns, 1/4 ports BSPP, cuve en polycarbonate, drain automatique (normalement ouvert)
N° D’ARTICLE MI04558033
N° MFRAF30-F02D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    30
  • Hauteur totale
    53 mm
  • Longueur totale
    170 mm
  • Largeur totale
    56.5 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPP
  • Poids
    0.72 lb

Détails

  • Capacité de la cuvette
    0.85 oz
  • Matériau de la cuvette
    Bol en polycarbonate
  • Méthode de drainage
    Automatique
  • Type de drainage
    Automatique (normalement ouvert)
  • Durée de vie de l’élément
    2 ans
  • Valeur nominale du filtre
    5 μm
  • Type de filtre
    Filtre de style modulaire
  • Comp. liquide
    Air
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Cote de microns
    5 microns
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Normes respectées
    ASTM B117-07a
  • Norme de filetage
    BSPP

Aperçu

Description du fabricant
AF30-F02D

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté