Motion
AF40-04D-8-XG

SMC CORP OF AMERICA
AF40-04D-8-XG

FILTRE MODULAIRE
N° D’ARTICLE MI04558064
N° MFRAF40-04D-8-XG
Prix68.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AF40-04D-8-XG

FILTRE MODULAIRE
N° D’ARTICLE MI04558064
N° MFRAF40-04D-8-XG
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
Prix68.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    40
  • Hauteur totale
    70 mm
  • Longueur totale
    198 mm
  • Largeur totale
    73 mm
  • Taille du port
    1/2 BSPT
  • Poids
    450 g

Détails

  • Capacité de la cuvette
    1.52 oz
  • Matériau de la cuvette
    Bol en métal
  • Options de bol
    Avec verre visuel
  • Méthode de drainage
    Manuel
  • Type de drainage
    Manuel
  • Durée de vie de l’élément
    2 ans
  • Valeur nominale du filtre
    5 μm
  • Type de filtre
    Filtre de style modulaire
  • Comp. liquide
    Air
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Cote de microns
    5 microns
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Série
    AF
  • Normes respectées
    ASTM B117-07a
  • Norme de filetage
    BSPT

Aperçu

Description du fabricant
AF40-04D-8-XG FILTRE, MODULAIRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté