Spécifications
Dimensions
- Longueur totale50 mm
- Largeur totale25 mm
- Taille du port1/8 BSPP
Détails
- ActionDirectement
- ActionnementPneumatique à action directe
- Matériau du corpsZinc
- Pression de fissuration+0.02 MPa
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv25 mm2
- Nombre de ports2
- Plage de pression de fonctionnement+0.02 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Type de tuyauterieEn ligne
- Sexe portuaireFemme
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Matériau du jointNitrile
- Normes respectéesJIS
Aperçu
- Clapet antiretour à haut débit
- Faible pression de fissuration (0.02MPa)-2.9PSI
- Compact et léger
- Variété de modèles