Spécifications
Dimensions
- Taille du corps850
- Hauteur totale520.5 mm
- Longueur totale220 mm
- Largeur totale220 mm
- Taille du port1-1/2 NPT
- Poids24.91 lb
Détails
- Options de bolBol en métal avec verre visuel
- Pays d’origineJP
- Type de drainageAutomatique (normalement ouvert)
- Durée de vie de l’élément2 ans
- Valeur nominale du filtre0.01 μm
- Type de filtreSéparateur de brumes Micro
- Comp. liquideAir
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Débit d’air maximal424 pcm
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Capacité d’élimination de l’huile0.008 ppm
- Pression d’épreuve218 psi
- SérieDMLA
- Normes respectéesCE, CSA, JIS, UL
- Norme de filetageNPT
Aperçu
- Séparateur de brume micro
- Préfiltre d’air comprimé
- Connexion modulaire possible
- Port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
- Filetage : Rc, G, NPT