Spécifications
Dimensions
- Taille du corps20
- Taille du port de sortie1/8 po
- Taille du port1/8 NPT
- Poids0.73 lb
Détails
- Comp. liquideAir
- Options inclusesPlaque signalétique, manomètre - psi, °F
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonBouton vers le bas
- Type de montageSans option de montage
- Type de port de sortieDroit
- Angle du manomètre180 °
- Manomètre inclusAvec manomètre, angle de montage de 180 degrés
- Série/systèmeARG
- Définir la plage de pression7 à 125 psi
- Norme de filetageNPT