Motion
AS900-N20
Contrôle de débit AS avec taille de carrosserie de base 1+1/2
N° D’ARTICLE MI04558801
N° MFRAS900-N20
Prix238.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contrôle de débit AS avec taille de carrosserie de base 1+1/2
N° D’ARTICLE MI04558801
N° MFRAS900-N20
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
Prix238.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1+1/2 Base
  • Type de port de sortie
    2 NPT femelle fileté
  • Hauteur totale
    262 mm
  • Longueur totale
    150 mm
  • Largeur totale
    94 mm
  • Taille du port
    2

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    880 (flux libre) mm2, 926 (flux contrôlé) mm2
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Mesure
    Sortie du compteur
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    En ligne
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    NPT
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
CONTRÔLEUR DE VITESSE AS900-N20 , UNE TOUCHE
  • Style en ligne à large débit
  • Tailles de corps : 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2
  • Tailles de port : 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté