Motion
ASV220F-U10/32-07

SMC CORP OF AMERICA
ASV220F-U10/32-07

Vanne d’échappement pneumatique rapide - Coefficient de débit 1.3 (entrée à sortie) mm2, 1.3 (sortie à échappement) mm2, orifice 10-32 UNF, 145 psi max.
N° D’ARTICLE MI04558813
N° MFRASV220F-U10/32-07
Prix16.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ASV220F-U10/32-07

Vanne d’échappement pneumatique rapide - Coefficient de débit 1.3 (entrée à sortie) mm2, 1.3 (sortie à échappement) mm2, orifice 10-32 UNF, 145 psi max.
N° D’ARTICLE MI04558813
N° MFRASV220F-U10/32-07
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
Prix16.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice d’échappement
    10-32 UNF
  • Hauteur totale
    31.4 mm
  • Longueur totale
    28.4 mm
  • Largeur totale
    9.6 mm
  • Taille du port
    N° 10–32 UNF
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Matériau du corps
    PBT
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    1.3 mm2 (entrée à sortie), 1.3 mm2 (sortie à échappement)
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    14 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    14 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    ASV
  • Normes respectées
    Norme CSA/UL V-0, EN ISO, JIS
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHAPPEMENT À VITESSE ASV220F-U10/32-07

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté