Spécifications
Dimensions
- Taille du corps40
- Taille du port1/2 NPT
- Poids868.37 g
Détails
- Options inclusesÉcrou de montage sur panneau
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Plage de température de fonctionnement23 à 140 °F
- Type de régulation de pressionSoupape de décharge
- Pression d’épreuve218 psi
- Définir la plage de pression7 à 123 psi
- Normes respectéesASTM B117-07a, JIS Z 2371
- Norme de filetageNPT