Motion
AWM20-N02C-CZ

SMC CORP OF AMERICA
AWM20-N02C-CZ

Séparateur de brouillard régulateur - monobloc, taille de corps 20, 1/4 NPT, 145 psi, drain automatique (normalement fermé)
N° D’ARTICLE MI04559082
N° MFRAWM20-N02C-CZ
Prix73.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AWM20-N02C-CZ

Séparateur de brouillard régulateur - monobloc, taille de corps 20, 1/4 NPT, 145 psi, drain automatique (normalement fermé)
N° D’ARTICLE MI04559082
N° MFRAWM20-N02C-CZ
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
Prix73.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    0.77 lb

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Polycarbonate
  • Options de bol
    Garde
  • Pays d’origine
    CN
  • Type de drainage
    Automatique (normalement fermé)
  • Valeur nominale du filtre
    0.3 microns
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Série
    GPA

Aperçu

Description du fabricant
RÉG. DU SÉPARATEUR DE BRUME AWM20-N02C-CZ ,

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon