Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage32 mm
- Taille du cylindreStandard
- Hauteur totale38 mm
- Longueur totale300 mm
- Largeur totale38 mm
- Taille du port1/8 BSPP
- Taille de la tigeM10
- Taille de la tige / FiletageM10 ISO mâle
- Accident vasculaire cérébral160 mm
Détails
- Matériau du corpsAlliage d’aluminium
- Pays d’origineZC
- Type de coussinCoussin en caoutchouc
- Pression de fonctionnement minimale0.05 MPa
- Type de montageMontage à deux extrémités
- Plage de pression de fonctionnement+0.05 à +1 Mpa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Options inclusesAimant, prêt pour le changement
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPP
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- SérieC76
Aperçu
- Standard, double action, monotige
- Tailles d’alésage (mm) : 32, 40
- Pression de service max. : 1.0MPa
- Coussin en caoutchouc ou coussin d’air
- Bottes de canne à pêche disponibles