Motion
CD76E40-100-B-XC6B

SMC CORP OF AMERICA
CD76E40-100-B-XC6B

Cylindre pneumatique réparable à corps rond - Alésage de 40 mm, course de 100 mm, montage à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI04559570
N° MFRCD76E40-100-B-XC6B
Prix139.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CD76E40-100-B-XC6B

Cylindre pneumatique réparable à corps rond - Alésage de 40 mm, course de 100 mm, montage à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI04559570
N° MFRCD76E40-100-B-XC6B

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix139.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    100 mm

Détails

  • Pays d’origine
    ZC
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Montage à deux extrémités
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    C76

Aperçu

Description du fabricant
CD76E40-100-B-XC6B CYL, EUROPÉEN
  • Standard, double action, monotige
  • Tailles d’alésage (mm) : 32, 40
  • Pression de service max. : 1.0MPa
  • Coussin en caoutchouc ou coussin d’air
  • Bottes de canne à pêche disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon