Motion
CD85RAF20-50-B

SMC CORP OF AMERICA
CD85RAF20-50-B

CYLINDRE ROND ISO C85 , C82, C85 avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI04559636
N° MFRCD85RAF20-50-B
Prix51.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CD85RAF20-50-B

CYLINDRE ROND ISO C85 , C82, C85 avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI04559636
N° MFRCD85RAF20-50-B

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix51.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Coupe patronale/de base
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    C85

Aperçu

Description du fabricant
CD85RAF20-50-B
  • Cylindre ISO, double action, monotige
  • Tailles d’alésage (mm) : 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Type : montage direct
  • Coussin : pare-chocs en caoutchouc seulement
  • Courses (mm) : jusqu’à 160 (selon l’alésage)
  • Interrupteurs automatiques disponibles (commander séparément)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon