Motion
CDG1BN25-25-XC37

SMC CORP OF AMERICA
CDG1BN25-25-XC37

CG1 CYLINDRE
N° D’ARTICLE MI04560038
N° MFRCDG1BN25-25-XC37
Prix52.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1BN25-25-XC37

CG1 CYLINDRE
N° D’ARTICLE MI04560038
N° MFRCDG1BN25-25-XC37
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
Prix52.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Longueur totale
    136 mm
  • Largeur totale
    31 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Taille de la tige
    M10x1.25
  • Taille de la tige / Filetage
    M10x1.25 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    25 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CG1
  • Normes respectées
    Classe JIS 2

Aperçu

Description du fabricant
CDG1BN25-25-XC37 CG1 CYLINDRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté