Motion
CDG5BA50TNSR-150-X165US

SMC CORP OF AMERICA
CDG5BA50TNSR-150-X165US

CG5 CDG5BA50TNSR-150-X165US avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI04560376
N° MFRCDG5BA50TNSR-150-X165US
Prix225.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG5BA50TNSR-150-X165US

CG5 CDG5BA50TNSR-150-X165US avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI04560376
N° MFRCDG5BA50TNSR-150-X165US
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
Prix225.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Type de base
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    CG5

Aperçu

Description du fabricant
CDG5BA50TNSR-150-X165US CG5, INOXYDABLE
  • Cylindre CG5-S à double action, tige unique
  • Toutes les pièces externes en acier inoxydable
  • Un grattoir spécial empêche l’eau de pénétrer dans le cylindre
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté