Motion
CDLQL40-75DM-B-A73L

SMC CORP OF AMERICA
CDLQL40-75DM-B-A73L

Cylindre compact – avec verrou – Type verrouillable, alésage de 40 mm, course de 75 mm, type de montage au pied
N° D’ARTICLE MI04560801
N° MFRCDLQL40-75DM-B-A73L
Prix399.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDLQL40-75DM-B-A73L

Cylindre compact – avec verrou – Type verrouillable, alésage de 40 mm, course de 75 mm, type de montage au pied
N° D’ARTICLE MI04560801
N° MFRCDLQL40-75DM-B-A73L
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
Prix399.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Longueur du fil de connexion
    L - (3 m)
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Accident vasculaire cérébral  
    75 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La série de cylindres compacts C(D)LQ offre une prévention contre les chutes lorsque la pression de la source d’air est réduite ou que la pression résiduelle est libérée. Le CLQ a une conception à profil bas, avec un verrou compact. Disponible en 8 diamètres allant de 20 à 100mm, et capable d'un interrupteur automatique.
  • Changement automatique
    A73 - Rouge, V c.c. <gt/>5, <gt/>24, V c.a. <lt/>100, DEL, Fil de connexion, Vertical
  • Type de cylindre compact
    Verrouillage
  • Pays d’origine
    JP
  • Série de cylindres
    CLQ
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Pied
  • Nombre de commutateurs automatiques
    2
  • Options incluses
    Interrupteur automatique, aimanté
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques verrouillables
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CLQ

Aperçu

Description du fabricant
CDLQL40-75DM-B-A73L CYL, COMPACT AVEC
  • Profil bas avec unité de verrouillage compacte
  • Deux types de montage
  • Le verrouillage est possible à n’importe quelle position dans toute la course
  • La direction de verrouillage peut être sélectionnée
  • Déverrouillage manuel facile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté