Motion
CDNA2G80TN-450K-D

SMC CORP OF AMERICA
CDNA2G80TN-450K-D

CYLINDRE DE TIGE DE NŒUDS CNA2 AVEC VERROUILLAGE et diamètre de 80 mm
N° D’ARTICLE MI04561196
N° MFRCDNA2G80TN-450K-D
Prix1,110.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDNA2G80TN-450K-D

CYLINDRE DE TIGE DE NŒUDS CNA2 AVEC VERROUILLAGE et diamètre de 80 mm
N° D’ARTICLE MI04561196
N° MFRCDNA2G80TN-450K-D
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
Prix1,110.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Hauteur totale
    119 mm
  • Longueur totale
    878.5 mm
  • Largeur totale
    160 mm
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Tige - Taille du filetage
    M22x1.5 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    450 mm
  • Déverrouillage de la taille du port
    1/4 NPT

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Coussin aux deux extrémités
  • Type de cylindre
    Métrique
  • Aimant
    Intégré
  • Pression de fonctionnement maximale
    +145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    +12 psi
  • Type de montage
    Bride
  • Plage de pression de fonctionnement
    +12 à +145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +15 à +140 °F
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques verrouillables
  • Pression d’épreuve
    +218 psi
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CNA2

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE À VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE CDNA2G80TN-450K-D

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté