Spécifications
Dimensions
- Taille du corps40 mm
- Hauteur totale106 mm
- Largeur totale63 mm
- Port 1 taille/typeM5 x 0.8 femelle
Détails
- Type d’actionneurUne seule aube rotative
- Angle de rotation90 °
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Force axiale maximale40 N
- Force radiale maximale60 N
- Type de montageDe base
- Plage de pression de fonctionnement+0.15 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement+5 à +60 °C
- Options inclusesMagnétisé
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Plage de vitesse de rotation0.07 à 0.5 s/90°
- Type d’arbreDouble arbre
- Normes respectéesJIS