Motion
CKZT80TN-90T
Cylindre de pince de serrage à bras rotatif -
N° D’ARTICLE MI04563003
N° MFRCKZT80TN-90T
Prix1,024.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre de pince de serrage à bras rotatif -
N° D’ARTICLE MI04563003
N° MFRCKZT80TN-90T
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
Prix1,024.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Hauteur corporelle globale
    108 mm
  • Longueur totale du corps
    530.9 mm
  • Largeur totale du corps
    197.3 mm
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Accident vasculaire cérébral
    95.7 mm

Détails

  • Options de carrosserie
    Standard
  • Force de serrage à 0.5Mpa
    880 N-m
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Aucun (côté pincement), pare-chocs en caoutchouc (côté déclampage)
  • Force de serrage maximale
    12035 lbf/po
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.8 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.3 MPa
  • Durée minimale de la pince
    1 s
  • Délai minimum avant la mise en production
    1 s
  • Nombre de commutateurs automatiques
    0
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.3 à +0.8 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques à pince droite
  • Pression d’épreuve
    +1.2 MPa
  • Série
    CKZT

Aperçu

Description du fabricant
CKZT80TN-90T PINCE D’ALIMENTATION

Les clients ont également acheté