Motion
CLK2GB50TN-150YA-B

SMC CORP OF AMERICA
CLK2GB50TN-150YA-B

Cylindre pneumatique à pince droite -
N° D’ARTICLE MI04563052
N° MFRCLK2GB50TN-150YA-B
Prix503.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CLK2GB50TN-150YA-B

Cylindre pneumatique à pince droite -
N° D’ARTICLE MI04563052
N° MFRCLK2GB50TN-150YA-B
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
Prix503.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Hauteur corporelle globale
    104 mm
  • Longueur totale du corps
    380.5 mm
  • Largeur totale du corps
    64 mm
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Accident vasculaire cérébral  
    150 mm

Détails

  • Type de connexion de tige de serrage
    Manille de 19.5 mm
  • Plage de vitesse de la pince
    50 à 500 mm/s
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Verrouiller la pression de démarrage
    +0.05 MPa
  • Action de verrouillage
    Verrouillage à ressort (verrouillage d’échappement)
  • Direction de verrouillage
    Clampé
  • Force de serrage maximale
    1180 (Pousser) N, 990 (Tirer) N
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.2 MPa
  • Type de montage
    Double épaule
  • Nombre de commutateurs automatiques
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.2 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant intégré
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques verrouillables
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CLK
  • Normes respectées
    Classe JIS 2

Aperçu

Description du fabricant
CLK2GB50TN-150YA-B CYL, PINCE AVEC VERROU,

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon