Motion
CQ2A16-20DFM-XB9

SMC CORP OF AMERICA
CQ2A16-20DFM-XB9

Cylindre compact avec montage conique aux deux extrémités, taille d’alésage 16 mm
N° D’ARTICLE MI04563398
N° MFRCQ2A16-20DFM-XB9
Prix35.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CQ2A16-20DFM-XB9

Cylindre compact avec montage conique aux deux extrémités, taille d’alésage 16 mm
N° D’ARTICLE MI04563398
N° MFRCQ2A16-20DFM-XB9
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
Prix35.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    20 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Version standard à double action et à tige unique du cylindre compact CQ2 . Le CQ2 est disponible en tailles d'alésage de 12mm à 100mm. Il est livré de série avec des filets de tige de piston mâles ou femelles. Il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur n’importe quelle surface 4 .
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Aimant
    Aucun
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Options
    Basse vitesse (10-50 mm/s)
  • Action du piston
    Double action
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQ2

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT CQ2A16-20DFM-XB9 , CQ2
  • XB9 pour les applications à basse vitesse (10 à 50mm/s)
  • XB13 pour les applications à basse vitesse (5 à 50mm/s)
  • XC8 course réglable pour la course étendue
  • XC9 course réglable pour la course de rétraction
  • XC10 double course, type tige double (4 positions)
  • XC11 double course, type tige unique (3 positions)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté